弁慶(本間冬治工業)
ハーフサイズ カップラック
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収容数
有効深さ(mm)
仕切内寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87137373
H-カップ-8-55
8
55
110×110
250×500×85
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
87137382
H-カップ-8-75
8
57
110×110
250×500×105
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
87137391
H-カップ-8-95
8
95
110×110
250×500×125
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
87137407
H-カップ-10-55
10
55
87×110
250×500×85
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
87137416
H-カップ-10-75
10
57
87×110
250×500×105
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
87137425
H-カップ-10-95
10
95
87×110
250×500×125
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
87137434
H-カップ-12-75
12
75
85×95
250×500×105
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください