弁慶(本間冬治工業)
ハーフサイズ グラスラック 8仕切
仕切内寸法(mm)
(角もの)110×110、(丸もの)Φ110
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
外形寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87137723
HG-8-75
75
250×500×H105
1.11
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
87137732
HG-8-95
95
250×500×H125
1.32
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
87137741
HG-8-105
105
250×500×H135
1.40
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
87137757
HG-8-115
115
250×500×H145
1.43
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
87137766
HG-8-125
125
250×500×H155
1.48
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
87137775
HG-8-135
135
250×500×H165
1.53
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
87137784
HG-8-145
145
250×500×H175
1.57
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
87137793
HG-8-155
155
250×500×H185
1.60
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください