ハーフサイズ グラスラック 24仕切

ハーフサイズ グラスラック 24仕切 - 弁慶(本間冬治工業)
材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)62まで仕切内寸法(mm)Φ62内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87138161HG-24-75250×500×H10577
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
87138177HG-24-95250×500×H12597
7,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
87138186HG-24-105250×500×H135107
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
87138195HG-24-115250×500×H145117
8,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
87138204HG-24-125250×500×H155127
9,300
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
87138213HG-24-135250×500×H165137
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
87138222HG-24-145250×500×H175147
10,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
87138231HG-24-155250×500×H185157
11,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
87138247HG-24-165250×500×H195167
11,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
87138256HG-24-175250×500×H205177
12,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
87138265HG-24-185250×500×H215187
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
87138274HG-24-195250×500×H225197
13,900
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
87138283HG-24-215250×500×H245217
14,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする