ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切

ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切 - 弁慶(本間冬治工業)

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス内容量1個
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、 ステム用をお勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)ピンク(Pink)ブラウン(Brown)グリーン(Green)ブルー(Blue)画像の色と商品の色が多少異なる場合があります。
全17種類を絞り込む
外形寸法(mm)
有効深さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87138441HS-10-115250×500×H145110
8,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
87138457HS-10-125250×500×H155120
9,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
87138466HS-10-135250×500×H165130
9,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
87138475HS-10-145250×500×H175140
10,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
87138484HS-10-155250×500×H185150
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
87138493HS-10-165250×500×H195160
11,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
87138502HS-10-175250×500×H205170
12,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
87138511HS-10-185250×500×H215180
13,200
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
87138527HS-10-195250×500×H225190
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
87138536HS-10-215250×500×H245210
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
87138545HS-10-225250×500×H255220
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
87138554HS-10-235250×500×H265230
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
87138563HS-10-245250×500×H275240
17,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
87138572HS-10-255250×500×H285250
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
87138581HS-10-275250×500×H305270
19,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
45903543HS-10-75-70
5,900
取扱い終了
代替品有
45903559HS-10-95-90
7,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45903543HS-10-7546680893HS-10-75HS-10-75 10仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668089310仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
45903559HS-10-9546680909HS-10-95HS-10-95 10仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668090910仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする