18-8 小判ボール

18-8 小判ボール - IKD
食器の種類給食用食器材質18-8ステンレス形状小判板厚(mm)0.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短径×長径×深さ(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871079828インチ205×136×279-2443-06016-1547-0601
2,170
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
871079919インチ230×156×309-2443-06026-1547-0602
2,510
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710800710インチ255×183×319-2443-06036-1547-0603
2,960
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする