IKD
18-8 さざ波小判ボール
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
小判
板厚(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短径×長径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108016
8インチ
205×136×27
¥
2,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87108025
9インチ
230×156×30
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87108034
10インチ
255×183×31
¥
3,130
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください