IKD
エコクリーン 18-8 ランチ皿 丸型
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
丸皿
外径(Φmm)
255
板厚(mm)
0.7
TKG品番
9-2443-1301
TKG品番(2017)
6-1547-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108061
10インチ
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください