IKD
18-8 抗菌 ランチ皿
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
楕円皿
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短径×長径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108077
10インチ
255×175
9-2443-1601
6-1547-1501
¥
2,910
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87108086
12インチ
305×202
9-2443-1602
6-1547-1502
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87108095
13 1/2インチ
345×225
9-2443-1603
6-1547-1503
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください