曜日別特売

18-8 カレー皿

18-8 カレー皿 - IKD18-8 カレー皿 - IKD
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス形状楕円食器の種類給食用食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
板厚(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8710812210 1/2インチ272×163×H470.79-2443-03026-1547-0302
2,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
8710813112 1/2インチ318×180×H540.99-2443-03016-1547-0301
4,120
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87108122
2021-12-22
用途: カレーショップでのテイクアウトの際に持参
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

家の近所にあるカレーショップにテイクアウトでこの皿を持参します。
 そのお店も同じ皿を使用しているのでテイクアウト時の容器代金もかからずわずかながらもゴミを出さない環境運動に役立てているのでは?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする