18-8 グラタン皿

18-8 グラタン皿 - IKD
食器の種類給食用食器材質18-8ステンレス形状楕円皿短辺(mm)133長辺(mm)225内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87108235#100(9インチ)18
1,640
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
87108244#200(9インチ)23
1,670
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする