曜日別特売

ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)

ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) - 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) - 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) - 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) - 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) - 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) - 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) - 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) - 大阪魂
(1件のレビュー)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096624BPSH31.51.57M3×0.50.53
オープン
449
494(税込)
当日出荷
87096633BPSH422.59M4×0.70.84
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
87096642BPSH52.5312M5×0.80.85
オープン
449
494(税込)
当日出荷
87096651BPSH63313M6×1.00.86
オープン
449
494(税込)
当日出荷
87096667BPSH84415M8×1.2518
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
87096676BPSH105516M10×1.51.210
オープン
569
626(税込)
当日出荷
87096685BPSH126720M12×1.751.812
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096651
2019-11-06
用途: ボール盤の改造(主軸位置決め用)

中古ボール盤の修理で、主軸の遊びを狭めて精度を高めるため、このボールプランジャーを使ってみた。狙い通りに遊びを抑え込むことができてい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする