曜日別特売

ポリゴンホイルミニ(イチグチ)

ポリゴンホイルミニ(イチグチ) - イチグチ
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87141722PGWM805-A15525000#80
720
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
87141731PGWM805-A15525000#100
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141747PGWM805-A15525000#120
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141756PGWM805-A15525000#240
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141765PGWM810-A151025000#80
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141774PGWM810-A151025000#100
720
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
87141783PGWM810-A151025000#120
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141792PGWM810-A151025000#240
720
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
87141801PGWM1005-A16525000#80
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141817PGWM1005-A16525000#100
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141826PGWM1005-A16525000#120
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141835PGWM1005-A16525000#240
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141844PGWM1010-A161025000#80
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141853PGWM1010-A161025000#100
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141862PGWM1010-A161025000#120
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141871PGWM1010-A161025000#240
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141887PGWM1205-A18525000#60
720
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
87141896PGWM1205-A18525000#80
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141905PGWM1205-A18525000#100
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141914PGWM1205-A18525000#120
720
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
87141923PGWM1205-A18525000#240
720
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
87141932PGWM1210-A181025000#60
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141941PGWM1210-A181025000#80
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141957PGWM1210-A181025000#100
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141966PGWM1210-A181025000#120
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87141975PGWM1210-A181025000#240
720
629
692(税込)
当日出荷
87141984PGWM1505-A24520000#60
720
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
87141993PGWM1505-A24520000#80
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142002PGWM1505-A24520000#100
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142011PGWM1505-A24520000#120
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142027PGWM1505-A24520000#240
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142036PGWM1510-A241020000#60
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142045PGWM1510-A241020000#80
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142054PGWM1510-A241020000#100
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142063PGWM1510-A241020000#120
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142072PGWM1510-A241020000#240
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142081PGWM2005-A28520000#60
720
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
87142097PGWM2005-A28520000#80
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142106PGWM2005-A28520000#100
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142115PGWM2005-A28520000#120
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142124PGWM2005-A28520000#240
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142133PGWM2010-A281020000#60
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142142PGWM2010-A281020000#80
720
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
87142151PGWM2010-A281020000#100
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142167PGWM2010-A281020000#120
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
87142176PGWM2010-A281020000#240
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87141966
2014-09-19
用途: 尺八の製管

かなり特殊な用途(竹材の内面研磨)に使用しています。従来使っていた手工具とは比べ物にならないほどきれいに研磨できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする