明邦化学
トランクボックス
観音開式の仕切板・トレー無しの大容量ツールボックス水をかぶっても中に水が入らない構造になっています。
用途
現場・家庭での中型大型ツール、ライトツールの収納
色
グレー
材質
耐衝撃性コーポリマー
トラスコ品番
481-8849
質量(g)
1300
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×270×231
本体内寸法(mm)
405×230×109
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88109271
5060
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください