接液部SUS304 10Kフランジ付フレキ 両ルーズ

接液部SUS304 10Kフランジ付フレキ 両ルーズ - 大同特殊工業
(2件のレビュー)
用途一般配管用・建築関係種類スタンダードピッチ材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)SS400材質(フランジカラー)SUS304内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg/m)
使用チューブ内径(mm)
使用チューブ
破壊圧力(kg/cm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07055054DF-210300チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0スパイラルチューブ100(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055063DF-210400チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0スパイラルチューブ100(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055072DF-210500チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0スパイラルチューブ100(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055081DF-210600チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0スパイラルチューブ100(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055097DF-210700チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0スパイラルチューブ100(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055106DF-210800チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0スパイラルチューブ100(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055115DF-210900チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0スパイラルチューブ100(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055124DF-2101000チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0スパイラルチューブ100(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055133DF-210300チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
30.6エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055142DF-210400チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
30.6エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055151DF-210500チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
30.6エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055167DF-210600チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
30.6エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055176DF-210700チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
30.6エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055185DF-210800チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
30.6エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055194DF-210900チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
30.6エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055203DF-2101000チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
30.6エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055212DF-210300チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
36.4エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055221DF-210400チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
36.4エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055237DF-210500チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
36.4エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055246DF-210600チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
36.4エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055255DF-210700チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
36.4エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055264DF-210800チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
36.4エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055273DF-210900チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
36.4エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055282DF-2101000チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
36.4エスエーエスチューブ120(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055291DF-210300チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:1.00
47.2エスエーエスチューブ90(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055307DF-210400チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:1.00
47.2エスエーエスチューブ90(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055316DF-210500チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:1.00
47.2エスエーエスチューブ90(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055325DF-210600チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:1.00
47.2エスエーエスチューブ90(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055334DF-210700チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:1.00
47.2エスエーエスチューブ90(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055343DF-210800チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:1.00
47.2エスエーエスチューブ90(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055352DF-210900チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:1.00
47.2エスエーエスチューブ90(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055361DF-2101000チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:1.00
47.2エスエーエスチューブ90(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055377DF-210300チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
59.2エスエーエスチューブ70(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055386DF-210400チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
59.2エスエーエスチューブ70(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055395DF-210500チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
59.2エスエーエスチューブ70(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055404DF-210600チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
59.2エスエーエスチューブ70(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055413DF-210700チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
59.2エスエーエスチューブ70(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055422DF-210800チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
59.2エスエーエスチューブ70(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055431DF-210900チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
59.2エスエーエスチューブ70(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055447DF-2101000チューブのみ:1.55
一重ブレードのみ:1.20
59.2エスエーエスチューブ70(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055456DF-210300チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25
72.3エスエーエスチューブ60(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055465DF-210400チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25
72.3エスエーエスチューブ60(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055474DF-210500チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25
72.3エスエーエスチューブ60(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055483DF-210600チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25
72.3エスエーエスチューブ60(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055492DF-210700チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25
72.3エスエーエスチューブ60(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055501DF-210800チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25
72.3エスエーエスチューブ60(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055517DF-210900チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25
72.3エスエーエスチューブ60(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055526DF-2101000チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25
72.3エスエーエスチューブ60(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055535DF-210300チューブのみ:2.70
一重ブレードのみ:1.90
97.2エスエーエスチューブ50(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
07055544DF-210400チューブのみ:2.70
一重ブレードのみ:1.90
97.2エスエーエスチューブ50(一重ブレード付)
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07055054DF-21037621297DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621297フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
4,998
税込5,498
メーカー後継品になります。
07055063DF-21037621306DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621306フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
5,998
税込6,598
メーカー後継品になります。
07055072DF-21037621315DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621315フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
5,998
税込6,598
メーカー後継品になります。
07055081DF-21037621324DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621324フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
6,998
税込7,698
メーカー後継品になります。
07055097DF-21037621333DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621333フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
7,698
税込8,468
メーカー後継品になります。
07055106DF-21037621342DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621342フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
8,698
税込9,568
メーカー後継品になります。
07055115DF-21037621351DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621351フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
8,998
税込9,898
メーカー後継品になります。
07055124DF-21037621367DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621367フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
9,898
税込10,888
メーカー後継品になります。
07055133DF-21037621376DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621376フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
6,598
税込7,258
メーカー後継品になります。
07055142DF-21037621385DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621385フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
7,698
税込8,468
メーカー後継品になります。
07055151DF-21037621394DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621394フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
6,998
税込7,698
メーカー後継品になります。
07055167DF-21037621403DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621403フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
9,798
税込10,778
メーカー後継品になります。
07055176DF-21037621412DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621412フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
10,980
税込12,078
メーカー後継品になります。
07055185DF-21037621421DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621421フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
11,980
税込13,178
メーカー後継品になります。
07055194DF-21037621437DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621437フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
13,980
税込15,378
メーカー後継品になります。
07055203DF-21037621446DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621446フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
14,980
税込16,478
メーカー後継品になります。
07055212DF-21037621455DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621455フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
7,598
税込8,358
メーカー後継品になります。
07055221DF-21037621464DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621464フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
8,798
税込9,678
メーカー後継品になります。
07055237DF-21037621473DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621473フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
9,898
税込10,888
メーカー後継品になります。
07055246DF-21037621482DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621482フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
10,980
税込12,078
メーカー後継品になります。
07055255DF-21037621491DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621491フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
13,980
税込15,378
メーカー後継品になります。
07055264DF-21037621507DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621507フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
11,980
税込13,178
メーカー後継品になります。
07055273DF-21037621516DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621516フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
13,980
税込15,378
メーカー後継品になります。
07055282DF-21037621525DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621525フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
14,980
税込16,478
メーカー後継品になります。
07055291DF-21037621534DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621534フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
8,698
税込9,568
メーカー後継品になります。
07055307DF-21037621543DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621543フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
9,898
税込10,888
メーカー後継品になります。
07055316DF-21037621552DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621552フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
8,798
税込9,678
メーカー後継品になります。
07055325DF-21037621561DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621561フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
10,980
税込12,078
メーカー後継品になります。
07055334DF-21037621577DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621577フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
14,980
税込16,478
メーカー後継品になります。
07055343DF-21037621586DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621586フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
15,980
税込17,578
メーカー後継品になります。
07055352DF-21037621595DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621595フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
16,980
税込18,678
メーカー後継品になります。
07055361DF-21037621604DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621604フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
17,980
税込19,778
メーカー後継品になります。
07055377DF-21037621613DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621613フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
10,980
税込12,078
メーカー後継品になります。
07055386DF-21037621622DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621622フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
13,980
税込15,378
メーカー後継品になります。
07055395DF-21037621631DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621631フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
15,980
税込17,578
メーカー後継品になります。
07055404DF-21037621647DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621647フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
17,980
税込19,778
メーカー後継品になります。
07055413DF-21037621656DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621656フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
18,980
税込20,878
メーカー後継品になります。
07055422DF-21037621665DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621665フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
19,980
税込21,978
メーカー後継品になります。
07055431DF-21037621674DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621674フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
21,980
税込24,178
メーカー後継品になります。
07055447DF-21037621683DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621683フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
24,980
税込27,478
メーカー後継品になります。
07055456DF-21037621692DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621692フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
11,980
税込13,178
メーカー後継品になります。
07055465DF-21037621701DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621701フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
16,980
税込18,678
メーカー後継品になります。
07055474DF-21037621717DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621717フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
18,980
税込20,878
メーカー後継品になります。
07055483DF-21037621726DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621726フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
19,980
税込21,978
メーカー後継品になります。
07055492DF-21037621735DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621735フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
21,980
税込24,178
メーカー後継品になります。
07055501DF-21037621744DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621744フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
25,980
税込28,578
メーカー後継品になります。
07055517DF-21037621753DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621753フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
27,980
税込30,778
メーカー後継品になります。
07055526DF-21037621762DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621762フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
29,980
税込32,978
メーカー後継品になります。
07055535DF-21037621771DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621771フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
19,980
税込21,978
メーカー後継品になります。
07055544DF-21037621787DF5100DF-210 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621787フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業1本
24,980
税込27,478
メーカー後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07055081
2009-05-24
用途: 配管工事

フランジの規格5Kか10Kかを表示して下さい、10Kが届いて慌てました。梱包がU字に曲げて届きショックでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
商品名にフランジ規格を明記しました。
梱包に関しては、長さによって曲げて出荷する際がございますが、製品には影響ないようにしております。
改善に努めてまいりますので、今後ともMonotaROを宜しく御願い致します。

対象商品 : 07055081
2008-12-06
用途: 配管工事

フランジのサイズ(5Kか10K)を記載して下さい、5Kと思って他の部材を用意していましたが10Kが来て慌てました、商品の品質は良いですが梱包がU字に曲げて箱詰さててたのが残念です

MonotaROからの回答

フランジのサイズ(5Kか10K)を記入するように致します。
梱包については、メーカーに要望を上げさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする