マルエー・スワン
曲柄内部塗装用刷毛
(1件のレビュー)
カーブ部分の内部塗装や通常の刷毛では塗りにくい箇所を塗るのに最適です。
形状
筋違
毛丈(mm)
40
毛色
白色
全長(mm)
215
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87096091
NO.7
20
50
20
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
87096107
NO.5
10
30
15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください