曜日別特売

長柄 白 金巻 刷毛

長柄 白 金巻 刷毛 - マルエー・スワン長柄 白 金巻 刷毛 - マルエー・スワン
(2件のレビュー)

通常の金巻タイプの刷毛より柄が長いのですみずみまで塗れます。

形状筋違毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)10全長(mm)350種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096134NO.41540
オープン
369
406(税込)
当日出荷
87096143NO.31030
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096134
2023-06-05
用途: 塗装作業時
その他業種

トタン屋根塗装時の雪止め部付近の塗装に使用 長柄の為無理な体勢にならなく塗装が出来ました

対象商品 : 87096143
2022-12-28
用途: 足場より1m位はみ出た個所の塗装

足場よりはみ出した個所が1m位あるが、新たに足場を作ってくれとも言えず考えていた所この商品を見つけた。予想通り足場から少し身を乗り出し、この商品を使うと塗装出来ました。このような場合しか使わないと思うが、無いと困る商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする