長柄メジ刷毛30mm

長柄メジ刷毛30mm - マルエー・スワン
(2件のレビュー)

通常の目地刷毛より柄が長いので使いやすいです。

形状立型サイズ(号)10刷毛幅(mm)30毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5全長(mm)370種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096152NO.2
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096152
2019-10-31
用途: 天井にカビ取り液を塗布する
教育・研究機関

天井に届く長さの商品が必要で購入しましたが、使い勝手が非常に良いです。価格は同種の中で最も安価でしたが、何の問題もありません。

対象商品 : 87096152
2017-04-25
用途: 製品に色を付けるとき。

太さもちょうどよく 塗りぐあいもなめらかで、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする