曜日別特売

ミリオン刷毛100mm

ミリオン刷毛100mm - マルエー・スワンミリオン刷毛100mm - マルエー・スワン
(2件のレビュー)

立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。

形状立型刷毛幅(mm)100毛丈(mm)55毛色白色玉厚(mm)13寸法(mm)100全長(mm)210種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096161NO.1
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096161
2018-02-27
用途: 油の塗布ように

可もなく不可もなしで使いがってが良いです。
材料の吸い込みは良いです

対象商品 : 87096161
2017-09-25
用途: 塗装用
建設業・工事業

含み、離れもよく使いやすいです。もう少し毛足が長いとなお良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする