油性ダイヤスラリー

油性ダイヤスラリー - コスモステクノ油性ダイヤスラリー - コスモステクノ

品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。
非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。
マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。
ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。

用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87139482PBQT1M401Hm1本(80mL)
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87139491PBQT3M401Hm1本(80mL)
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87139507PBQT6M401Hm1本(80mL)
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87139516PBQT1J4015m1本(400mL)
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
87139525PBQT3J4015m1本(400mL)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87139534PBQT6J4015m1本(400mL)
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする