油性ラップ液

油性ラップ液 コスモステクノ 油性ラップ液 コスモステクノ

品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。
非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。
マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。
さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。
また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。

用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。 密度0.789 引火点(℃)88 粘度(cSt)2.8 流動点(℃)-70
注意
※撹拌・混合する際は、水分の少ない砥粒か、水分を取り除いてから混合してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ABP-20034m 87139604
ABP-20034m 87139604
87139604 ABP-20034m 1本(4L)
7,000
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷
ABP-20035m 87139613
ABP-20035m 87139613
87139613 ABP-20035m 1本(400mL)
1,700
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする