<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング

<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング - オザック精工<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング - オザック精工

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適!
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。

形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87142885LH16MF371231.5555016/0-0.00919/±0.02349736
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142894LH20MF411235605420/0-0.01021/±0.024011740
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142903LH25MF511842.5787625/0-0.01026/±0.0250121154
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142912LH30MF571848.5837830/0-0.01030/±0.0258151058
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする