曜日別特売

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅147mm)

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅147mm) - オークラ輸送機

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

実ベルト幅BW(mm)147ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)ベルト色取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側フレーム幅FW(mm)195入力電源(V)三相200駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)30内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
変速(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88495057DMH15DR300B13R03Z30000.25~24.5
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495066DMH15DR100B02R03Z10000.04~4.1
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495075DMH15DR100B03R03Z10000.06~6.1
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495084DMH15DR100B04R03Z10000.08~8.2
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495093DMH15DR100B05R03Z10000.10~10.2
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495102DMH15DR100B06R03Z10000.12~12.3
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495111DMH15DR100B09R03Z10000.17~17.0
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495127DMH15DR100B11R03Z10000.20~20.4
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495136DMH15DR100B13R03Z10000.25~24.5
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495145DMH15DR150B02R03Z15000.04~4.1
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495154DMH15DR150B03R03Z15000.06~6.1
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495163DMH15DR150B04R03Z15000.08~8.2
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495172DMH15DR150B05R03Z15000.10~10.2
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495181DMH15DR150B06R03Z15000.12~12.3
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495197DMH15DR150B09R03Z15000.17~17.0
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495206DMH15DR150B11R03Z15000.20~20.4
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495215DMH15DR150B13R03Z15000.25~24.5
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495224DMH15DR200B02R03Z20000.04~4.1
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495233DMH15DR200B03R03Z20000.06~6.1
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495242DMH15DR200B04R03Z20000.08~8.2
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495251DMH15DR200B05R03Z20000.10~10.2
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495267DMH15DR200B06R03Z20000.12~12.3
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495276DMH15DR200B09R03Z20000.17~17.0
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495285DMH15DR200B11R03Z20000.20~20.4
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495294DMH15DR200B13R03Z20000.25~24.5
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495303DMH15DR250B02R03Z25000.04~4.1
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495312DMH15DR250B03R03Z25000.06~6.1
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495321DMH15DR250B04R03Z25000.08~8.2
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495337DMH15DR250B05R03Z25000.10~10.2
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495346DMH15DR250B06R03Z25000.12~12.3
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495355DMH15DR250B09R03Z25000.17~17.0
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495364DMH15DR250B11R03Z25000.20~20.4
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495373DMH15DR250B13R03Z25000.25~24.5
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495382DMH15DR300B02R03Z30000.04~4.1
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495391DMH15DR300B03R03Z30000.06~6.1
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495407DMH15DR300B04R03Z30000.08~8.2
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495416DMH15DR300B05R03Z30000.10~10.2
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495425DMH15DR300B06R03Z30000.12~12.3
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495434DMH15DR300B09R03Z30000.17~17.0
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88495443DMH15DR300B11R03Z30000.20~20.4
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする