曜日別特売

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅97mm)

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅97mm) - オークラ輸送機

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

実ベルト幅BW(mm)97ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)ベルト色取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側フレーム幅FW(mm)145入力電源(V)単相100駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)30内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
変速(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88519654DMH10DR300B13R03X30000.25~24.5
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519663DMH10DR100B02R03X10000.04~4.1
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519672DMH10DR100B03R03X10000.06~6.1
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519681DMH10DR100B04R03X10000.08~8.2
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519697DMH10DR100B05R03X10000.10~10.2
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519706DMH10DR100B06R03X10000.12~12.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519715DMH10DR100B09R03X10000.17~17.0
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519724DMH10DR100B11R03X10000.20~20.4
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519733DMH10DR100B13R03X10000.25~24.5
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519742DMH10DR150B02R03X15000.04~4.1
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519751DMH10DR150B03R03X15000.06~6.1
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519767DMH10DR150B04R03X15000.08~8.2
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519776DMH10DR150B05R03X15000.10~10.2
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519785DMH10DR150B06R03X15000.12~12.3
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519794DMH10DR150B09R03X15000.17~17.0
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519803DMH10DR150B11R03X15000.20~20.4
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519812DMH10DR150B13R03X15000.25~24.5
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519821DMH10DR200B02R03X20000.04~4.1
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519837DMH10DR200B03R03X20000.06~6.1
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519846DMH10DR200B04R03X20000.08~8.2
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519855DMH10DR200B05R03X20000.10~10.2
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519864DMH10DR200B06R03X20000.12~12.3
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519873DMH10DR200B09R03X20000.17~17.0
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519882DMH10DR200B11R03X20000.20~20.4
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519891DMH10DR200B13R03X20000.25~24.5
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519907DMH10DR250B02R03X25000.04~4.1
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519916DMH10DR250B03R03X25000.06~6.1
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519925DMH10DR250B04R03X25000.08~8.2
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519934DMH10DR250B05R03X25000.10~10.2
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519943DMH10DR250B06R03X25000.12~12.3
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519952DMH10DR250B09R03X25000.17~17.0
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519961DMH10DR250B11R03X25000.20~20.4
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519977DMH10DR250B13R03X25000.25~24.5
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519986DMH10DR300B02R03X30000.04~4.1
178,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88519995DMH10DR300B03R03X30000.06~6.1
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520004DMH10DR300B04R03X30000.08~8.2
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520013DMH10DR300B05R03X30000.10~10.2
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520022DMH10DR300B06R03X30000.12~12.3
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520031DMH10DR300B09R03X30000.17~17.0
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520047DMH10DR300B11R03X30000.20~20.4
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする