曜日別特売

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅72mm)

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅72mm) - オークラ輸送機

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)ベルト色取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側入力電源(V)単相200駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)30内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
実ベルト幅BW(mm)
フレーム幅FW(mm)
変速(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88542334DMH10DR300B13R03Y3000971450.25~24.5
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542343DMH07DR100B02R03Y1000721200.04~4.1
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542352DMH07DR100B03R03Y1000721200.06~6.1
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542361DMH07DR100B04R03Y1000721200.08~8.2
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542377DMH07DR100B05R03Y1000721200.10~10.2
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542386DMH07DR100B06R03Y1000721200.12~12.3
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542395DMH07DR100B09R03Y1000721200.17~17.0
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542404DMH07DR100B11R03Y1000721200.20~20.4
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542413DMH07DR100B13R03Y1000721200.25~24.5
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542422DMH07DR150B02R03Y1500721200.04~4.1
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542431DMH07DR150B03R03Y1500721200.06~6.1
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542447DMH07DR150B04R03Y1500721200.08~8.2
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542456DMH07DR150B05R03Y1500721200.10~10.2
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542465DMH07DR150B06R03Y1500721200.12~12.3
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542474DMH07DR150B09R03Y1500721200.17~17.0
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542483DMH07DR150B11R03Y1500721200.20~20.4
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542492DMH07DR150B13R03Y1500721200.25~24.5
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542501DMH07DR200B02R03Y2000721200.04~4.1
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542517DMH07DR200B03R03Y2000721200.06~6.1
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542526DMH07DR200B04R03Y2000721200.08~8.2
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542535DMH07DR200B05R03Y2000721200.10~10.2
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542544DMH07DR200B06R03Y2000721200.12~12.3
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542553DMH07DR200B09R03Y2000721200.17~17.0
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542562DMH07DR200B11R03Y2000721200.20~20.4
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542571DMH07DR200B13R03Y2000721200.25~24.5
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542587DMH07DR250B02R03Y2500721200.04~4.1
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542596DMH07DR250B03R03Y2500721200.06~6.1
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542605DMH07DR250B04R03Y2500721200.08~8.2
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542614DMH07DR250B05R03Y2500721200.10~10.2
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542623DMH07DR250B06R03Y2500721200.12~12.3
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542632DMH07DR250B09R03Y2500721200.17~17.0
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542641DMH07DR250B11R03Y2500721200.20~20.4
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542657DMH07DR250B13R03Y2500721200.25~24.5
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542666DMH07DR300B02R03Y3000721200.04~4.1
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542675DMH07DR300B03R03Y3000721200.06~6.1
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542684DMH07DR300B04R03Y3000721200.08~8.2
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542693DMH07DR300B05R03Y3000721200.10~10.2
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542702DMH07DR300B06R03Y3000721200.12~12.3
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542711DMH07DR300B09R03Y3000721200.17~17.0
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542727DMH07DR300B11R03Y3000721200.20~20.4
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542736DMH07DR300B13R03Y3000721200.25~24.5
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542745DMH10DR100B02R03Y1000971450.04~4.1
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542754DMH10DR100B03R03Y1000971450.06~6.1
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542763DMH10DR100B04R03Y1000971450.08~8.2
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542772DMH10DR100B05R03Y1000971450.10~10.2
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542781DMH10DR100B06R03Y1000971450.12~12.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542797DMH10DR100B09R03Y1000971450.17~17.0
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542806DMH10DR100B11R03Y1000971450.20~20.4
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542815DMH10DR100B13R03Y1000971450.25~24.5
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88542824DMH10DR150B02R03Y1500971450.04~4.1
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする