湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用)

湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) - HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) - HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) - HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) - HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) - HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) - HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) - HiKOKI(旧:日立工機)
用途木材、竹、樹脂の切断刃厚(mm)アサリ1.3内容量1箱(2本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
山数
切断能力(mm)木材
切断能力(mm)合成樹脂
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871441810033-460520015110以下(管材)外径/110以下、厚さ/2.2~15、(板材)10~60
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
871441970033-460728015150以下(管材)外径/150以下、厚さ/2.2~15、(板材)10~60
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
871442060033-460420010110以下(管材)外径/110以下、厚さ/2.2~15、(板材)10~60
3,200
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
871442150033-460628010150以下(管材)外径/150以下、厚さ/2.2~15、(板材)10~60
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする