曜日別特売

重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

重荷重用中最も汎用性の高い機種

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89808381FHE57R-WS-W100-P75-L1000100751000100
36,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808397FHE57R-WS-W100-P75-L1500100751500100
53,600
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808406FHE57R-WS-W100-P75-L2000100752000100
68,900
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808415FHE57R-WS-W100-P75-L3000100753000100
106,900
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808424FHE57R-WS-W100-P100-L10001001001000100
29,900
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808433FHE57R-WS-W100-P100-L15001001001500100
43,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808442FHE57R-WS-W100-P100-L20001001002000100
56,800
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808451FHE57R-WS-W100-P100-L30001001003000100
86,900
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808467FHE57R-WS-W100-P150-L10001001501000100
22,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808476FHE57R-WS-W100-P150-L15001001501500100
33,600
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808485FHE57R-WS-W100-P150-L20001001502000100
42,800
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808494FHE57R-WS-W100-P150-L30001001503000100
67,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808503FHE57R-WS-W100-P200-L10001002001000100
19,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808512FHE57R-WS-W100-P200-L15001002001500100
27,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808521FHE57R-WS-W100-P200-L20001002002000100
36,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808537FHE57R-WS-W100-P200-L30001002003000100
54,900
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808546FHE57R-WS-W150-P75-L1000150751000100
38,400
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808555FHE57R-WS-W150-P75-L1500150751500100
57,500
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808564FHE57R-WS-W150-P75-L2000150752000100
73,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808573FHE57R-WS-W150-P75-L3000150753000100
115,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808582FHE57R-WS-W150-P100-L10001501001000100
31,900
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808591FHE57R-WS-W150-P100-L15001501001500100
46,300
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808607FHE57R-WS-W150-P100-L20001501002000100
60,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808616FHE57R-WS-W150-P100-L30001501003000100
92,700
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808625FHE57R-WS-W150-P150-L10001501501000100
23,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808634FHE57R-WS-W150-P150-L15001501501500100
35,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808643FHE57R-WS-W150-P150-L20001501502000100
45,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808652FHE57R-WS-W150-P150-L30001501503000100
71,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808661FHE57R-WS-W150-P200-L10001502001000100
20,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808677FHE57R-WS-W150-P200-L15001502001500100
28,900
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808686FHE57R-WS-W150-P200-L20001502002000100
38,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808695FHE57R-WS-W150-P200-L30001502003000100
57,900
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808704FHE57R-WS-W200-P75-L1000200751000100
40,200
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808713FHE57R-WS-W200-P75-L1500200751500100
60,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808722FHE57R-WS-W200-P75-L2000200752000100
77,700
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808731FHE57R-WS-W200-P75-L3000200753000100
120,800
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808747FHE57R-WS-W200-P100-L10002001001000100
33,400
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808756FHE57R-WS-W200-P100-L15002001001500100
48,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808765FHE57R-WS-W200-P100-L20002001002000100
63,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808774FHE57R-WS-W200-P100-L30002001003000100
97,100
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808783FHE57R-WS-W200-P150-L10002001501000100
24,100
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808792FHE57R-WS-W200-P150-L15002001501500100
37,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808801FHE57R-WS-W200-P150-L20002001502000100
47,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808817FHE57R-WS-W200-P150-L30002001503000100
73,800
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808826FHE57R-WS-W200-P200-L10002002001000100
21,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808835FHE57R-WS-W200-P200-L15002002001500100
29,900
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808844FHE57R-WS-W200-P200-L20002002002000100
40,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808853FHE57R-WS-W200-P200-L30002002003000100
59,600
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808862FHE57R-WS-W300-P75-L1000300751000100
44,800
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89808871FHE57R-WS-W300-P75-L1500300751500100
67,400
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする