曜日別特売

軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

軽荷重用中最も汎用性の高い機種

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89812861FLB38R-QS-W100-P50-L100010050100067
23,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812877FLB38R-QS-W100-P50-L150010050150067
34,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812886FLB38R-QS-W100-P50-L200010050200067
43,700
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812895FLB38R-QS-W100-P50-L300010050300067
68,400
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812904FLB38R-QS-W100-P75-L100010075100067
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812913FLB38R-QS-W100-P75-L150010075150067
26,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812922FLB38R-QS-W100-P75-L200010075200067
33,100
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812931FLB38R-QS-W100-P75-L300010075300067
52,400
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812947FLB38R-QS-W100-P100-L1000100100100067
15,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812956FLB38R-QS-W100-P100-L1500100100150067
22,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812965FLB38R-QS-W100-P100-L2000100100200067
28,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812974FLB38R-QS-W100-P100-L3000100100300067
44,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812983FLB38R-QS-W100-P150-L1000100150100067
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812992FLB38R-QS-W100-P150-L1500100150150067
18,000
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813001FLB38R-QS-W100-P150-L2000100150200067
23,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813017FLB38R-QS-W100-P150-L3000100150300067
36,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813026FLB38R-QS-W150-P50-L100015050100067
24,500
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813035FLB38R-QS-W150-P50-L150015050150067
36,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813044FLB38R-QS-W150-P50-L200015050200067
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813053FLB38R-QS-W150-P50-L300015050300067
72,500
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813062FLB38R-QS-W150-P75-L100015075100067
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813071FLB38R-QS-W150-P75-L150015075150067
27,700
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813087FLB38R-QS-W150-P75-L200015075200067
35,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813096FLB38R-QS-W150-P75-L300015075300067
55,700
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813105FLB38R-QS-W150-P100-L1000150100100067
16,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813114FLB38R-QS-W150-P100-L1500150100150067
23,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813123FLB38R-QS-W150-P100-L2000150100200067
30,300
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813132FLB38R-QS-W150-P100-L3000150100300067
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813141FLB38R-QS-W150-P150-L1000150150100067
13,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813157FLB38R-QS-W150-P150-L1500150150150067
18,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813166FLB38R-QS-W150-P150-L2000150150200067
24,100
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813175FLB38R-QS-W150-P150-L3000150150300067
37,700
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813184FLB38R-QS-W200-P50-L100020050100067
25,900
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813193FLB38R-QS-W200-P50-L150020050150067
37,800
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813202FLB38R-QS-W200-P50-L200020050200067
49,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813211FLB38R-QS-W200-P50-L300020050300067
75,700
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813227FLB38R-QS-W200-P75-L100020075100067
19,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813236FLB38R-QS-W200-P75-L150020075150067
29,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813245FLB38R-QS-W200-P75-L200020075200067
36,700
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813254FLB38R-QS-W200-P75-L300020075300067
58,100
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813263FLB38R-QS-W200-P100-L1000200100100067
16,800
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813272FLB38R-QS-W200-P100-L1500200100150067
24,400
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813281FLB38R-QS-W200-P100-L2000200100200067
31,400
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813297FLB38R-QS-W200-P100-L3000200100300067
48,800
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813306FLB38R-QS-W200-P150-L1000200150100067
13,200
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813315FLB38R-QS-W200-P150-L1500200150150067
19,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813324FLB38R-QS-W200-P150-L2000200150200067
25,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813333FLB38R-QS-W200-P150-L3000200150300067
39,400
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813342FLB38R-QS-W300-P50-L100030050100067
28,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813351FLB38R-QS-W300-P50-L150030050150067
42,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする