曜日別特売

軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

機種中最小径ローラ、小物搬送に最適

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)STK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)30(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89814304FLC19R-QS-W100-P22.5-L100010022.5100061.5
50,100
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814313FLC19R-QS-W100-P22.5-L150010022.5150061.5
74,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814322FLC19R-QS-W100-P22.5-L200010022.5200061.5
97,800
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814331FLC19R-QS-W100-P22.5-L300010022.5300061.5
148,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814347FLC19R-QS-W100-P30-L100010030100061.5
45,100
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814356FLC19R-QS-W100-P30-L150010030150061.5
66,800
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814365FLC19R-QS-W100-P30-L200010030200061.5
88,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814374FLC19R-QS-W100-P30-L300010030300061.5
129,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814383FLC19R-QS-W100-P45-L100010045100061.5
28,200
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814392FLC19R-QS-W100-P45-L150010045150061.5
40,900
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814401FLC19R-QS-W100-P45-L200010045200061.5
53,700
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814417FLC19R-QS-W100-P45-L300010045300061.5
81,800
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814426FLC19R-QS-W100-P60-L100010060100061.5
26,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814435FLC19R-QS-W100-P60-L150010060150061.5
36,700
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814444FLC19R-QS-W100-P60-L200010060200061.5
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814453FLC19R-QS-W100-P60-L300010060300061.5
73,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814462FLC19R-QS-W150-P22.5-L100015022.5100061.5
53,100
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814471FLC19R-QS-W150-P22.5-L150015022.5150061.5
78,700
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814487FLC19R-QS-W150-P22.5-L200015022.5200061.5
104,300
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814496FLC19R-QS-W150-P22.5-L300015022.5300061.5
157,500
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814505FLC19R-QS-W150-P30-L100015030100061.5
48,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814514FLC19R-QS-W150-P30-L150015030150061.5
71,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814523FLC19R-QS-W150-P30-L200015030200061.5
90,800
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814532FLC19R-QS-W150-P30-L300015030300061.5
137,100
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814541FLC19R-QS-W150-P45-L100015045100061.5
29,800
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814557FLC19R-QS-W150-P45-L150015045150061.5
43,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814566FLC19R-QS-W150-P45-L200015045200061.5
57,300
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814575FLC19R-QS-W150-P45-L300015045300061.5
86,900
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814584FLC19R-QS-W150-P60-L100015060100061.5
28,300
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814593FLC19R-QS-W150-P60-L150015060150061.5
39,200
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814602FLC19R-QS-W150-P60-L200015060200061.5
51,600
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814611FLC19R-QS-W150-P60-L300015060300061.5
78,300
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814627FLC19R-QS-W200-P22.5-L100020022.5100061.5
56,900
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814636FLC19R-QS-W200-P22.5-L150020022.5150061.5
83,900
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814645FLC19R-QS-W200-P22.5-L200020022.5200061.5
111,100
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814654FLC19R-QS-W200-P22.5-L300020022.5300061.5
167,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814663FLC19R-QS-W200-P30-L100020030100061.5
49,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814672FLC19R-QS-W200-P30-L150020030150061.5
73,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814681FLC19R-QS-W200-P30-L200020030200061.5
96,700
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814697FLC19R-QS-W200-P30-L300020030300061.5
146,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814706FLC19R-QS-W200-P45-L100020045100061.5
31,400
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814715FLC19R-QS-W200-P45-L150020045150061.5
46,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814724FLC19R-QS-W200-P45-L200020045200061.5
60,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814733FLC19R-QS-W200-P45-L300020045300061.5
92,100
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814742FLC19R-QS-W200-P60-L100020060100061.5
28,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814751FLC19R-QS-W200-P60-L150020060150061.5
41,400
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814767FLC19R-QS-W200-P60-L200020060200061.5
54,300
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814776FLC19R-QS-W200-P60-L300020060300061.5
80,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814785FLC19R-QS-W300-P22.5-L100030022.5100061.5
63,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814794FLC19R-QS-W300-P22.5-L150030022.5150061.5
94,200
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする