曜日別特売

軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

汎用タイプ

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89815266FLN42R-TS-W100-P50-L1000100501000100
29,900
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815275FLN42R-TS-W100-P50-L1500100501500100
44,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815284FLN42R-TS-W100-P50-L2000100502000100
57,600
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815293FLN42R-TS-W100-P50-L3000100503000100
88,100
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815302FLN42R-TS-W100-P75-L1000100751000100
22,800
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815311FLN42R-TS-W100-P75-L1500100751500100
33,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815327FLN42R-TS-W100-P75-L2000100752000100
43,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815336FLN42R-TS-W100-P75-L3000100753000100
67,400
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815345FLN42R-TS-W100-P100-L10001001001000100
19,000
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815354FLN42R-TS-W100-P100-L15001001001500100
27,700
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815363FLN42R-TS-W100-P100-L20001001002000100
35,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815372FLN42R-TS-W100-P100-L30001001003000100
55,700
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815381FLN42R-TS-W100-P150-L10001001501000100
16,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815397FLN42R-TS-W100-P150-L15001001501500100
22,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815406FLN42R-TS-W100-P150-L20001001502000100
28,300
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815415FLN42R-TS-W100-P150-L30001001503000100
44,800
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815424FLN42R-TS-W150-P50-L1000150501000100
31,700
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815433FLN42R-TS-W150-P50-L1500150501500100
46,200
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815442FLN42R-TS-W150-P50-L2000150502000100
60,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815451FLN42R-TS-W150-P50-L3000150503000100
92,300
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815467FLN42R-TS-W150-P75-L1000150751000100
23,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815476FLN42R-TS-W150-P75-L1500150751500100
34,900
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815485FLN42R-TS-W150-P75-L2000150752000100
44,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815494FLN42R-TS-W150-P75-L3000150753000100
69,700
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815503FLN42R-TS-W150-P100-L10001501001000100
20,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815512FLN42R-TS-W150-P100-L15001501001500100
28,900
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815521FLN42R-TS-W150-P100-L20001501002000100
37,100
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815537FLN42R-TS-W150-P100-L30001501003000100
57,900
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815546FLN42R-TS-W150-P150-L10001501501000100
16,900
16,880
18,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815555FLN42R-TS-W150-P150-L15001501501500100
23,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815564FLN42R-TS-W150-P150-L20001501502000100
29,300
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815573FLN42R-TS-W150-P150-L30001501503000100
47,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815582FLN42R-TS-W200-P50-L1000200501000100
33,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815591FLN42R-TS-W200-P50-L1500200501500100
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815607FLN42R-TS-W200-P50-L2000200502000100
63,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815616FLN42R-TS-W200-P50-L3000200503000100
96,800
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815625FLN42R-TS-W200-P75-L1000200751000100
24,400
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815634FLN42R-TS-W200-P75-L1500200751500100
36,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815643FLN42R-TS-W200-P75-L2000200752000100
46,800
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815652FLN42R-TS-W200-P75-L3000200753000100
72,800
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815661FLN42R-TS-W200-P100-L10002001001000100
20,800
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815677FLN42R-TS-W200-P100-L15002001001500100
29,900
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815686FLN42R-TS-W200-P100-L20002001002000100
38,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815695FLN42R-TS-W200-P100-L30002001003000100
59,600
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815704FLN42R-TS-W200-P150-L10002001501000100
17,400
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815713FLN42R-TS-W200-P150-L15002001501500100
24,000
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815722FLN42R-TS-W200-P150-L20002001502000100
30,500
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815731FLN42R-TS-W200-P150-L30002001503000100
48,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815747FLN42R-TS-W300-P50-L1000300501000100
36,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89815756FLN42R-TS-W300-P50-L1500300501500100
52,800
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする