防振フット(重量型)

防振フット(重量型) - ナベヤ防振フット(重量型) - ナベヤ

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。
設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。
防振材から設置床面への色移りがありません。
フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。

用途
工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
材質(プレート)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法A(mm)
許容荷重(N[kgf])
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
許容荷重(N[kgf])
固有振動数(Hz)
対象振動周波数(Hz)
たわみ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87026825BFH050D130126223.522990~2350[100~230]142820.4
2,120
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
87026834BFH050D26012深緑6223.5222200~5230[230~530]183620.4
2,580
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
87026843BFH050D52012濃紺6223.5223130~7440[320~750]173420.4
3,590
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
87026852BFH075D130128727.5252760~6570[280~660]142820.8
3,210
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
87026861BFH075D26012深緑8727.5255550~13200[570~1340]183620.8
4,640
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
87026877BFH075D52012濃紺8727.5259410~22400[960~2280]183620.8
6,420
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
87026886BFH100D1301211233.5325550~13200[570~1340]142821.8
4,880
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
87026895BFH100D26012深緑11233.53210800~25700[1100~2610]183621.8
7,050
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
87026904BFH100D52012濃紺11233.53220400~48400[2100~4930]183621.8
10,120
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
87026913BFH050D130256236.022740~1740[80~170]102050.4
2,570
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
87026922BFH050D26025深緑6236.0221700~4040[180~410]122430.4
3,570
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
87026931BFH050D52025濃紺6236.0222180~5190[220~520]122440.4
5,540
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
87026947BFH075D130258740.0251940~4610[200~460]102050.9
4,210
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
87026956BFH075D26025深緑8740.0254460~10600[460~1080]132630.9
7,430
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
87026965BFH075D52025濃紺8740.0255880~14000[660~1420]122440.9
11,110
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
87026974BFH100D1302511246.0323960~9420[410~960]102041.9
6,590
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
87026983BFH100D26025深緑11246.0328780~20900[900~2130]132631.9
11,130
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
87026992BFH100D52025濃紺11246.03212600~29800[1300~3030]122441.9
17,650
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする