モノタロウ

デジタル角度計 ミニ 三面マグネット付

デジタル角度計 ミニ 三面マグネット付 - モノタロウ
(19件のレビュー)

コンパクトなデジタル角度計です。
3方向に磁石があり、どんな4面にもご利用できます。
ゼロリセットができますので、どんな角度でも2面間の相対角度が簡単に測定できます。
絶対ゼロを表示できますので、水平を確認するのに役立ちます。

用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組立、加工基準として使用する精密角度測定。付属品電池1個(モニタ用)、取扱説明書、電池フタ取り外し用ドライバー材質アルミニウムシルバー測定範囲4×90°(360°)電源6F22形(006P形)×1個最小表示0.05°本体質量(g)約 188(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×31使用温湿度範囲0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、80%以下(結露しないこと)器差(25°)±0.2°電池寿命約1年内容量1個
取扱説明書:
注意
※読み取り精度・量子化誤差(±1カウント)含まず。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88488741BBMO-66
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88488741BBMO-666837809276447BBMO-66 デジタル傾斜計 シンワ測定 68378092デジタル傾斜計シンワ測定1個
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-23
用途: 自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

商品到着してさっそく箱から取り出し電源を入れても
なにも表示されない!電池は最初から入ってるし不良品?
返品する前に電池のボルテージ確認したら電池切れでした。
電池を装着して在庫してるのは良く無いと思います!

対象商品 : 88488741
2021-05-05
用途: バイク整備
Ks moto

非常にコンパクトで使いやすい。レスポンスもよく満足です。

対象商品 : 88488741
2019-12-10
用途: 衛星のパラボラアンテナ(カセグレンアンテナ)の仰角調整用
株式会社IBC岩手放送

3方向にマグネットがついていて便利です。筺体はアルミダイキャストでできていてしっかりした作りです。

対象商品 : 88488741
2019-05-20
用途: 製缶
nagatec.

高級感があり気に入って使ってましたが、この類の物は最後は落として壊れます。モノタロウ3190円の方はちゃっちいですが軽いので壊れにくく、今はそっちを使ってます。

5が参考にしています
対象商品 : 88488741
2018-07-19
用途: 部品の傾斜角度を調べるのに使用

品物に取り付けて瞬間的にデジタル表示をされるので誰でも使えて良かった

1が参考にしています
対象商品 : 88488741
2017-10-30
用途: 製品の傾斜部分の確認、検証。
製造業

コンパクトで使い勝手は単純で良い。
3面にマグネットがついてあるので、多様な形状に対応できて良い。
表示が少数点第2まであり表示が落ち着かず、写真等で記録するとき苦労するので、表示桁を変えられるとありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 88488741
2017-12-04
用途: キャンバー調整
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンバー調整に使おうと思っています、仮にあててみた感じは良さそうでした。

対象商品 : 88488741
2016-03-11
用途: 機械装置の組み付け精度出し
協和化工株式会社

他社の製品は0.1までの制度のものが多いが、これは0.05まで表示される点と価格の安さが購入の決め手になりました。
あと、難点をあげるとすれば、他の方のレビューにもありますが、表示部のカバーが薄くかなり不安です。
精密な測定器だという意識をもって、丁寧に扱えば問題ないと思いますが…

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする