曜日別特売

スタンドバッグスターRC用

スタンドバッグスターRC用 - 田中産業

排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
ライスセンター専用タイプは、排出口が直径450mmもあり、スピー

材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600内容量1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
口の開き(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871453531300L1200×1260直径1200約750
51,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
871453621700L1300×1260直径1300約1000
55,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする