曜日別特売

メガネふきシート

メガネふきシート - アイリスオーヤマ
(11件のレビュー)

速乾性アルコール採用なので、から拭きが不要!
メガネや携帯電話の指紋・脂汚れを簡単に取り除きます。
また、超極細繊維シートで、乾いた後も繰り返しお使いいただけます。
個包装なので、携帯にも便利です。

商品タイプ使い捨てシート成分イソプロピルアルコール、精製水適合メガネ、サングラス、硬い素材の液晶画面やタッチ機能のある液晶画面(スマートフォン、タブレット端末、携帯電話、携帯ゲーム機など)、時計のガラス面、鏡トラスコ品番437-0724質量(g)2タイプ速乾ウェット寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×150内容量1箱(30枚)
注意
※【使用に適さないもの】やわらかい液晶画面(テレビ、パソコン)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87877562SMS-30
498
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87877562
2020-01-17
用途: 油汚れが付いたとき
製造業

光に当たると汚れはよく目立ちます。この商品は特に油性の汚れでも汚れを伸ばすことなくスッキリ拭き取れるので気持ちいいです。

対象商品 : 87877562
2019-11-29
用途: 机の上、車の中に常備
建設業・工事業

メガネ、スマホ、液晶、を一軍で使います。その使ったあともアルコール分残ってますので、2軍を拭きふき。2軍とは時計、マウスやキーボード、ドアノブなどなどいろいろなところに使ってます。

対象商品 : 87877562
2019-10-22
用途: 日常的なメガネの掃除用

出張や旅行の時に重宝しています。他社品と比べて特に可もなく不可もなくといった感じです。

対象商品 : 87877562
2018-10-09
用途: キャンペーンちらしと一緒に一枚づつセットにして配った
その他業種

ポケットティッシュは、ありきたりすぎてもらってくれないが、メガネふきシートは、スマホの画面もふけるし、もちろんメガネもきれいになる。
使用後は、捨てればいいので、チラシとともにもらってもらえる。しかも一枚づつなので、安くてたくさん配ることができる。

対象商品 : 87877562
2018-07-10
用途: 作業中に眼鏡に付着した油脂類の除去に一日4~5回程

機械製造の為、メガネがどうしても油脂類、アンチラストなどで汚れてしまうので使用頻度が一般的な人よりも多くなるのでさっと出して直ぐに 綺麗になるので大変ありがたい。また、使用後もスマホ、PCの画面の汚れ落としに使えるので無駄なく使っています。値段も手ごろですね。

対象商品 : 87877562
2018-03-23
用途: サングラス用
山口理容店

釣り船で使用。汗やしぶきなどで汚れた時、すぐに拭けて便利。

対象商品 : 87877562
2017-08-14
用途: めがねふきに
運輸・通信業

安くて、個包装なので持ち歩きに便利ですが、においがちょっときついのが難点です。

対象商品 : 87877562
2016-06-15
用途: 凹レンズの清拭用です。

何度も繰り返し使え、いつもレンズが綺麗になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする