ナベヤ
スプリングボールプランジャA型
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ストローク(mm)
材質
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87148336
PBA06
6
1
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
2
(並目)M6×1.0
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
87148345
PBA08
8
1.5
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
4
(並目)M8×1.25
¥
910
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
87148354
PBA10
10
2
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
8
(並目)M10×1.5
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
87148363
PBA12
12
2.5
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
12
(並目)M12×1.75
¥
1,110
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
87148372
PBA06S
6
1
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
2
(並目)M6×1.0
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
87148381
PBA08S
8
1.5
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
4
(並目)M8×1.25
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
87148397
PBA10S
10
2
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
8
(並目)M10×1.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
87148406
PBA12S
12
2.5
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
12
(並目)M12×1.75
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
87148415
PBA06J
6
1
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
2
(並目)M6×1.0
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
87148424
PBA08J
8
1.5
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
4
(並目)M8×1.25
¥
1,010
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
87148433
PBA10J
10
2
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
8
(並目)M10×1.5
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
87148442
PBA12J
12
2.5
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
12
(並目)M12×1.75
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
87148451
PBA06SJ
6
1
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
2
(並目)M6×1.0
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
87148467
PBA08SJ
8
1.5
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
4
(並目)M8×1.25
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
87148476
PBA10SJ
10
2
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
8
(並目)M10×1.5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
87148485
PBA12SJ
12
2.5
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
12
(並目)M12×1.75
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください