曜日別特売

スプリングボールプランジャC型

スプリングボールプランジャC型 - ナベヤスプリングボールプランジャC型 - ナベヤスプリングボールプランジャC型 - ナベヤ

耐熱度は、250℃までです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
ストローク(mm)
材質
質量(g)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87148862PBC04(並目)M4×0.70.8本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J11.26.5
1,160
999
1,099(税込)
3日以内出荷
87148871PBC05(並目)M5×0.80.9本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J12.48.5
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
87148887PBC06(並目)M6×1.01本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J13.99
1,160
999
1,099(税込)
3日以内出荷
87148896PBC08(並目)M8×1.251.5本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J17.911
1,510
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
87148905PBC10(並目)M10×1.52本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J11414
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
87148914PBC12(並目)M12×1.752.5本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J12015
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
87148923PBC04S(並目)M4×0.70.8本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J11.26.5
1,720
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
87148932PBC05S(並目)M5×0.80.9本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J12.48.5
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
87148941PBC06S(並目)M6×1.01本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J13.99
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
87148957PBC08S(並目)M8×1.251.5本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J17.911
2,420
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
87148966PBC10S(並目)M10×1.52本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J11414
2,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
87148975PBC12S(並目)M12×1.752.5本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J12015
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする