ナベヤ
スプリングボールプランジャ平滑型
耐熱度は、250℃までです。
材質
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
熱処理
ボール:焼入れ(HRC54~60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87148984
PBF3S
3
0.65
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
87148993
PBF3.5S
3.5
0.8
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
87149002
PBF4S
4
0.9
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
87149011
PBF4.5S
4.5
0.95
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
87149027
PBF5S
5
1
¥
860
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
87149036
PBF5.5S
5.5
1.2
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
87149045
PBF6S
6
1.5
¥
890
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください