スプリングピンプランジャA型

スプリングピンプランジャA型 - ナベヤスプリングピンプランジャA型 - ナベヤスプリングピンプランジャA型 - ナベヤ

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87149142PPA061522.732
650
549
604(税込)
3日以内出荷
87149151PPA081823.842
810
679
747(税込)
3日以内出荷
87149167PPA10232.54.552.5
870
869
956(税込)
3日以内出荷
87149176PPA12263.56.263.5
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
87149185PPA06S1522.732
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
87149194PPA08S1823.842
2,220
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
87149203PPA10S232.54.552.5
2,660
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
87149212PPA12S263.56.263.5
3,110
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
87149221PPA06J1522.732
680
679
747(税込)
3日以内出荷
87149237PPA08J1823.842
860
859
945(税込)
3日以内出荷
87149246PPA10J232.54.552.5
980
899
989(税込)
3日以内出荷
87149255PPA12J263.56.263.5
1,290
1,288
1,417(税込)
3日以内出荷
87149264PPA06SJ1522.732
1,960
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
87149273PPA08SJ1823.842
2,450
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
87149282PPA10SJ232.54.552.5
2,930
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
87149291PPA12SJ263.56.263.5
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする