曜日別特売

スプリングピンプランジャB型

スプリングピンプランジャB型 - ナベヤスプリングピンプランジャB型 - ナベヤスプリングピンプランジャB型 - ナベヤ

耐熱度は250℃までです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
ストローク(mm)
寸法D(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87149307PPB04(並目)M4×0.71.51.8本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J10.6
370
369
406(税込)
3日以内出荷
87149316PPB05(並目)M5×0.822.4本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J10.9
370
369
406(税込)
3日以内出荷
87149325PPB06(並目)M6×1.022.7本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J11.5
350
339
373(税込)
3日以内出荷
87149334PPB08(並目)M8×1.2523.8本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J13.5
430
429
472(税込)
3日以内出荷
87149343PPB10(並目)M10×1.52.54.5本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J17
460
459
505(税込)
3日以内出荷
87149352PPB12(並目)M12×1.753.56.2本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J110
670
659
725(税込)
3日以内出荷
87149361PPB16(並目)M16×24.58.5本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J123
1,090
1,080
1,188(税込)
3日以内出荷
87149377PPB20(並目)M20×2.56.510本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J147
1,870
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
87149386PPB24(並目)M24×3813本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J175
オープン
3,188
3,507(税込)
5日以内出荷
返品不可
87149395PPB04S(並目)M4×0.71.51.8本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J10.6
970
879
967(税込)
3日以内出荷
87149404PPB05S(並目)M4×0.722.4本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J10.9
970
879
967(税込)
3日以内出荷
87149413PPB06S(並目)M4×0.722.7本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J11.5
970
879
967(税込)
3日以内出荷
87149422PPB08S(並目)M4×0.723.8本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J13.5
1,250
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
87149431PPB10S(並目)M4×0.72.54.5本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J17
1,460
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
87149447PPB12S(並目)M4×0.73.56.2本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J110
1,850
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
87149456PPB16S(並目)M4×0.74.58.5本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J123
2,260
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
87149465PPB20S(並目)M4×0.76.510本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J147
3,140
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
87149474PPB24S(並目)M4×0.7813本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J175
4,870
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
87149483PPB06J(並目)M4×0.71.51.8本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J10.6
360
339
373(税込)
3日以内出荷
87149492PPB08J(並目)M5×0.822.4本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J10.9
470
439
483(税込)
3日以内出荷
87149501PPB10J(並目)M6×1.022.7本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J11.5
540
499
549(税込)
3日以内出荷
87149517PPB12J(並目)M8×1.2523.8本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J13.5
810
739
813(税込)
3日以内出荷
87149526PPB16J(並目)M16×24.58.5本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J123
1,200
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
87149535PPB20J(並目)M20×2.56.510本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J147
2,010
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
87149544PPB24J(並目)M24×3813本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J175
3,120
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
87149553PPB06SJ(並目)M4×0.71.51.8本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J10.6
1,070
969
1,066(税込)
3日以内出荷
87149562PPB08SJ(並目)M5×0.822.4本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J10.9
1,340
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
87149571PPB10SJ(並目)M6×1.022.7本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J11.5
1,550
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
87149587PPB12SJ(並目)M8×1.2523.8本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J13.5
1,990
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
87149596PPB16SJ(並目)M16×24.58.5本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J123
2,470
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
87149605PPB20SJ(並目)M20×2.56.510本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J147
3,270
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
87149614PPB24SJ(並目)M24×3813本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J175
5,000
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする