ナベヤ
スプリングピンプランジャD型
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質
本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
ストローク(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87150122
PPD08
(並目)M8×1.25
3
1.4
3.8
7.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
87150131
PPD10
(並目)M10×1.5
3.5
1.4
4
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
87150147
PPD12
(並目)M12×1.75
4
2
6
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
87150156
PPD16
(並目)M16×2
5
2.5
7.5
45
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
87150165
PPD08S
(並目)M8×1.25
3
1.4
3.8
7.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
87150174
PPD10S
(並目)M10×1.5
3.5
1.4
4
12
¥
4,040
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
87150183
PPD12S
(並目)M12×1.75
4
2
6
20
¥
5,450
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87150192
PPD16S
(並目)M16×2
5
2.5
7.5
45
¥
8,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
87150201
PPD08J
(並目)M8×1.25
3
1.4
3.8
7.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
87150217
PPD10J
(並目)M10×1.5
3.5
1.4
4
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
87150226
PPD12J
(並目)M12×1.75
4
2
6
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
87150235
PPD16J
(並目)M16×2
5
2.5
7.5
45
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください