ナベヤ
スプリングピンプランジャ平滑型
耐熱度は、250℃までです。
材質
本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1
表面処理
本体・ピン:黒染め
熱処理
ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87150244
PPF06
6
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
87150253
PPF08
8
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
87150262
PPF10
10
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
87150271
PPF12
12
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください