曜日別特売

プレスピンプランジャ

プレスピンプランジャ - ナベヤプレスピンプランジャ - ナベヤプレスピンプランジャ - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87150497PPP04S410.72.72.84.60.944
910
909
1,000(税込)
3日以内出荷
87150506PPP05S51243.85.60.955
860
799
879(税込)
3日以内出荷
87150515PPP06S6155.54.86.5166
1,030
999
1,099(税込)
6日以内出荷
87150524PPP08S8186.56.28.51.188
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
87150533PPP10S102688.1111.51010
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87150542PPP04SP410.72.72.84.60.944
930
889
978(税込)
7日以内出荷
87150551PPP05SP51243.85.60.955
880
839
923(税込)
3日以内出荷
87150567PPP06SP6155.54.86.5166
1,050
999
1,099(税込)
5日以内出荷
87150576PPP08SP8186.56.28.51.188
950
889
978(税込)
3日以内出荷
87150585PPP10SP102688.1111.51010
1,110
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする