スプリングスリーブ

スプリングスリーブ - ナベヤスプリングスリーブ - ナベヤスプリングスリーブ - ナベヤスプリングスリーブ - ナベヤスプリングスリーブ - ナベヤスプリングスリーブ - ナベヤ
(1件のレビュー)

使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。

内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
熱処理
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87150655PSL2216本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ2.2167.8-1210.52.230.530.13
130
128
141(税込)
13日以内出荷
87150664PSL2608本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ2.683.8-6.55.21.120.70.07
130
128
141(税込)
8日以内出荷
87150673PSL3012本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ3126-98.76.26.820.18
130
119
131(税込)
32日以内出荷
87150682PSL3016本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ3168.5-1310.74.88.41.60.23
140
139
153(税込)
3日以内出荷
87150691PSL3412本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ3.4126-97.8571.690.18
140
139
153(税込)
12日以内出荷
87150707PSL3415本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ3.4157.3-128.25.913.31.950.23
130
119
131(税込)
3日以内出荷
87150716PSL4014本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ4148-129512.32.450.41
140
139
153(税込)
8日以内出荷
87150725PSL5016本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ5168-1310.48152.70.59
170
159
175(税込)
3日以内出荷
87150734PSL3016S本体:SUS305、スプリング:SUS301-3168-1310.64.88.61.60.22
140
129
142(税込)
8日以内出荷
87150743PSL3618S本体:SUS305、スプリング:SUS301-3.6189-1511.56.714.52.240.36
150
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
87150752PSL4016S本体:SUS305、スプリング:SUS301-4167.5-1311.4812.32.70.37
180
179
197(税込)
8日以内出荷
返品不可
87150761PSL2216C本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ2.2167.8-1210.52.230.530.12
130
128
141(税込)
8日以内出荷
87150777PSL3011C本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ3115-96.71.63.40.780.11
130
128
141(税込)
8日以内出荷
87150786PSL3016C本体:スティール、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ3168.5-1310.74.88.41.60.23
140
139
153(税込)
3日以内出荷
87150804PSL3013SC本体:SUS305、スプリング:SUS301-31374.1108.95.37.21.750.19
170
169
186(税込)
3日以内出荷
87150795PSL3013BC本体:黄銅、スプリング:SUS301本体:ニッケルメッキ3136.341095.371.750.2
130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87150664
2022-08-29
用途: 作業
製造業

ばねは思ったより、外れやすいでした。使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする