ナベヤ
インデックスプランジャ(PIN)
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87150813
PIN5
49
21
5
5
17
5
6
12
17
6
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
87150822
PIN6
59
25
6
6
20
6
7
14
19
7
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
87150831
PIN8
73.5
31
8
8
26
8
10
19
24
10
¥
5,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
87150847
PIN5S
49
21
5
5
17
5
6
12
17
6
¥
6,450
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
87150856
PIN6S
59
25
6
6
20
6
7
14
19
7
¥
7,650
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
87150865
PIN8S
73.5
31
8
8
26
8
10
19
24
10
¥
10,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください