インデックスプランジャ(PIM)

インデックスプランジャ(PIM) ナベヤ インデックスプランジャ(PIM) ナベヤ インデックスプランジャ(PIM) ナベヤ

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87150874 PIM4 (細目)M8×0.75 5 4 本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 14
オープン
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷
87150883 PIM5 (細目)M8×0.75 5 5 本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 14
2,060
1,890
2,079 (税込)
11日以内出荷
87150892 PIM6 (細目)M10×1.0 7 6 本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 25
2,430
2,390
2,629 (税込)
3日以内出荷
87150901 PIM7 (細目)M10×1.0 7 7 本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 26
2,540
2,490
2,739 (税込)
3日以内出荷
87150917 PIM4S (細目)M8×0.75 5 4 本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 14
2,240
2,190
2,409 (税込)
3日以内出荷
87150926 PIM5S (細目)M8×0.75 5 5 本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 14
2,250
2,190
2,409 (税込)
3日以内出荷
87150935 PIM6S (細目)M10×1.0 7 6 本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 25
2,590
2,390
2,629 (税込)
23日以内出荷
87150944 PIM7S (細目)M10×1.0 7 7 本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 26
2,610
2,490
2,739 (税込)
3日以内出荷
87150953 PIM4H (細目)M8×0.75 5 4 本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 14
2,000
1,890
2,079 (税込)
3日以内出荷
87150962 PIM5H (細目)M8×0.75 5 5 本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 14
2,060
1,890
2,079 (税込)
3日以内出荷
87150971 PIM6H (細目)M10×1.0 7 6 本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 25
2,430
2,390
2,629 (税込)
3日以内出荷
87150987 PIM7H (細目)M10×1.0 7 7 本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 26
2,540
2,490
2,739 (税込)
3日以内出荷
87150996 PIM4SH (細目)M8×0.75 5 4 本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 14
2,240
2,190
2,409 (税込)
3日以内出荷
87151005 PIM5SH (細目)M8×0.75 5 5 本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 14
2,250
2,190
2,409 (税込)
3日以内出荷
87151014 PIM6SH (細目)M10×1.0 7 6 本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 25
2,590
2,390
2,629 (税込)
3日以内出荷
87151023 PIM7SH (細目)M10×1.0 7 7 本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 26
2,610
2,490
2,739 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする