曜日別特売

インデックスプランジャ(PIF)

インデックスプランジャ(PIF) - ナベヤインデックスプランジャ(PIF) - ナベヤインデックスプランジャ(PIF) - ナベヤ

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法I(mm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87151233PIF416.52246730.5124(H9)4314484.54
2,130
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
87151242PIF52228589.540165(H9)541851075
2,260
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
87151251PIF627.53251010.549186(H9)6521612106
2,610
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
87151267PIF8333461212.559218(H9)852361215.58
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
87151276PIF4H192246733124(H9)43144874
2,130
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
87151285PIF5H25.528589.543165(H9)541851010.55
2,260
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
87151294PIF6H30.53251010.552186(H9)6521612136
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
87151303PIF8H37.53461212.563.5218(H9)8523612208
2,910
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする