ナベヤ
インデックスプランジャ固定用ブロック
耐熱度は、100℃までです。
ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)
表面処理
本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87151312
PISB08
35
26
12
14
4.3
11.5
25
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
87151321
PISB10
35
26
12
14
4.3
11.5
25
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
87151337
PISB12
35
26
12
14
4.3
11.5
25
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
87151346
PISB16
47
34
14
18
5.3
15.5
35
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
87151355
PISB20
47
34
14
18
5.3
15.5
35
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください