ナベヤ
インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ
材質
S45C
熱処理
窒化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87151364
PIRB04
(細目)M12×1.5
15
13
4.2
12
9
12.1
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
87151373
PIRB05
(細目)M12×1.5
15
13
5.2
12
9
12.1
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
87151382
PIRB06
(細目)M12×1.5
15
13
6.2
12
9
12.1
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
87151391
PIRB08
(細目)M16×1.5
17
17
8.2
14
11
16.1
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
87151407
PIRB10
(細目)M16×1.5
17
17
10.2
14
11
16.1
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
87151416
PIRB12
(細目)M16×1.5
17
17
12.2
14
11
16.1
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください