曜日別特売

ステンレス階数表示板

ステンレス階数表示板 - NASTA(ナスタ)ステンレス階数表示板 - NASTA(ナスタ)

壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。

付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88098805KS-EX02F-11
6,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88098814KS-EX02F-22
6,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88098823KS-EX02F-33
6,800
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
88098832KS-EX02F-44
6,800
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
88098841KS-EX02F-55
6,800
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
88098857KS-EX02F-66
6,800
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
88098866KS-EX02F-77
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88098875KS-EX02F-88
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88098884KS-EX02F-99
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
88098893KS-EX02F-1010
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88098902KS-EX02F-1111
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88098911KS-EX02F-1212
6,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
88098927KS-EX02F-1313
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
88098936KS-EX02F-1414
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
88098945KS-EX02F-1515
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする