NASTA(ナスタ)
掲示板 (マグネットシート貼)
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
仕上
枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装
掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼
材質
枠/アルミニウム
掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
色
グレー
文字色
黒(シルク印刷)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88100031
KS-EX915A-6090A
900
480
860
600
600×900
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
88100047
KS-EX915A-9012A
1200
780
1160
900
900×1200
¥
47,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください