NASTA(ナスタ)
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2
(2件のレビュー)
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
色
ヘアライン
仕上
本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
仕様
前入前出
幅(mm)
380
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
投函タイプ
錠前
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88100871
KS-MB621S-L
前入れ前出し
静音大型ダイヤル錠
380
280
145
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
58927443
KS-MB621S-D
-
静音ダイヤル錠
380
280
145
¥
20,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください